60208 利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm 角利(角利産業) 05802996

60208 利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm 角利(角利産業) 05802996
60208 利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm 角利(角利産業) 05802996
60208 利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm 角利(角利産業) 05802996
60208 利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm 角利(角利産業) 05802996
60208 利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm 角利(角利産業) 05802996

利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05802996
品番
60208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

プロ仕様の定番ラシャ切鋏、用途幅広く確かな切れ味

材質
刃物鋼
サイズ
全長245mm
質量(g)
220

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする