46780087 洋裁ハサミ キャップ付き 230mm 角利(角利産業) 05803057

46780087 洋裁ハサミ キャップ付き 230mm 角利(角利産業) 05803057
46780087 洋裁ハサミ キャップ付き 230mm 角利(角利産業) 05803057
46780087 洋裁ハサミ キャップ付き 230mm 角利(角利産業) 05803057
46780087 洋裁ハサミ キャップ付き 230mm 角利(角利産業) 05803057
46780087 洋裁ハサミ キャップ付き 230mm 角利(角利産業) 05803057

洋裁ハサミ キャップ付き 230mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05803057
品番
46780087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

「布を”スッ”と切る。軽量で使いやすい裁ちばさみ」

材質
ブレード/ステンレス特殊鋼(板厚3.0mm)、ハンドル・キャップ/ABS樹脂
質量(g)
110
寸法
全長/230mm、刃長/95mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする