AFF WARE
AFF WAREの 袋・ラッピング用品
AFF WAREの ギフトシール/メッセージカード
AFF WAREの ギフトシール
クラフト紙丸シール 丸型 ロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ロール
注文コード
05803388
品番
AFF-KGS-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
500枚入りのクラフト紙丸シールです
用途
ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け、梱包等あらゆる場面でお使いいただけます。
色
ベージュ
直径(Φmm)
シール:25
タイプ
シール数/1ロール:500
素材
クラフト紙
入数
1個