00244466 ペーパーアンダーシャツ(1枚入) 三和製作所 05804071

ペーパーアンダーシャツ(1枚入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋
仕様
66cm(身丈)84~85cm(胸囲)
注文コード
05804071
品番
00244466
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399
寸法(mm)
140×25×175
仕様
66cm(身丈)84~85cm(胸囲)
材質
ポリエステル・レーヨン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする