三和製作所
エアバッグ式担架 エクストレッチャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05804728
品番
00009671
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
いざという時にCO?で瞬時に膨らむエアバッグ式担架です。搬送しやすく、傷病者への負担を軽減するエアバッグのクッション性。
野外などでは救護を待つ間の静養ベッドとして活用できます。
材質
表面:210Dナイロン(ポリウレタン加工)、裏面:420Dナイロン(ポリウレタン加工)、使用CO2ボンベ:100cc(70g)
寸法(mm)
収納時:幅350×長さ300×奥行70、膨張時:幅600×長さ1750×厚み60、非膨張時:幅800×長さ1780
質量(kg)
2.5