三和製作所
ベンリー間仕切りIII
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05804816
品番
00301364
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ワンタッチで広がるパーテーションです。
避難所感染対策、プライバシー確保に最適です。
1番高い部分は180cmあり安心です。
本体の生地は難燃、抗菌加工が施されています。
セット内容
間仕切り本体、屋根、収納袋、表札、伝言板、ペン、ボード消し、アルミマット×各1、砂袋×4
材質
ポリエステル、スチールスプリング
質量(kg)
1張:6.1、ケース:13.4
寸法(cm)
使用時:幅210×奥行210×高さ180、収納時:直径80×10