曜日別特売
004-42318 針捨てボックス ハリクイ TGK(東京硝子器械) 05810958

針捨てボックス ハリクイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外寸(mm)100×100×170
内容量1個注文コード05810958品番004-42318
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

耐貫通性の針廃棄専用容器です。
1つの容器でスリップタイプ、ロックタイプ、ペン型注射針などの廃棄が可能。
3.2Lはシリンジごと廃棄できる横長形状。注射器の向きが一定に廃棄できるため、容器内の無駄なスペースがなくなります。(50mLシリンジまで対応可能)
その他の針を捨てる大きな廃棄口には、スロープが付いているので針廃棄時の血液の跳ね返りや、転倒時の針の落下による血液曝露を防止します。
クリアな赤い色の本体と乳白色のフタの容器なので、中身の量が確認しやすくなっています。
詰め込み防止ライン付きのラベルで、外からでも廃棄容量が確認できます。
仮フタは片手で簡単に開け閉めが可能。最終封は一度差し込んだらはずれない構造になっているので、容器廃棄時に針が飛び出す心配がありません。
ポリプロピレン製で焼却できます。

品番
004-42318
品名
ハリクイ1L(針捨てBOX)
外寸(mm)
100×100×170
材質
ポリプロピレン(PP)
入数(個)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする