- ディスポエコノミー容器 (新材料) 100入 中川産業 05811256

ディスポエコノミー容器 (新材料) 100入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
容量(mL)
1000
注文コード
05811256
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

積重ねられるので、保管場所をとりません。

寸法(mm)
【口径】Φ126【高さ】146【底径】Φ103
容量(mL)
1000
材質
PP製
入数(個)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする