中川産業
ディスポエコノミー容器 (新材料) 100入
積重ねられるので、保管場所をとりません。
材質
PP製
入数(個)
100
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05811256
-
【口径】Φ126【高さ】146【底径】Φ103
1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811421
-
【口径】Φ147【高さ】196【底径】Φ118
2000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください