イワキ
三角フラスコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
500
300
500
1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05811299
品番
4980FK500
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。
容量(mL)
500
ゴム栓(No.)
12
口内径(Φmm)
32.7
メーカー純正品番
4980FK500
直径×高さ(mm)
Φ108×173
材質
ほうけい酸ガラス-1
商品項目
三角フラスコ
入数(個)
1
首径(Φmm)
37