イワキ
三角フラスコ
目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。
材質
ほうけい酸ガラス-1
商品項目
三角フラスコ
入数(個)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
ゴム栓(No.)
口内径(Φmm)
メーカー純正品番
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05811299
4980FK500
500
12
32.7
4980FK500
Φ108×173
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811308
4980FK1000
1000
15
40.5
4980FK1000
Φ133×215
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811326
4980FK300
300
9
26.5
4980FK300
Φ91×150
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください