イワキ
三角フラスコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
1000
300
500
1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05811308
品番
4980FK1000
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。
容量(mL)
1000
ゴム栓(No.)
15
口内径(Φmm)
40.5
メーカー純正品番
4980FK1000
直径×高さ(mm)
Φ133×215
材質
ほうけい酸ガラス-1
口外径(Φmm)
50.5
商品項目
三角フラスコ
入数(個)
1
首径(Φmm)
45