4980FK300 三角フラスコ イワキ 05811326

三角フラスコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)300
内容量1個注文コード05811326品番4980FK300
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。

容量(mL)
300
ゴム栓(No.)
9
口内径(Φmm)
26.5
メーカー純正品番
4980FK300
直径×高さ(mm)
Φ91×150
材質
ほうけい酸ガラス-1
口外径(Φmm)
Φ34.5
商品項目
三角フラスコ
入数(個)
1
首径(Φmm)
31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする