中川産業
ディスポエコノミー容器 (新材料) 100入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
容量(mL)
2000
注文コード
05811421
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
積重ねられるので、保管場所をとりません。
寸法(mm)
【口径】Φ147【高さ】196【底径】Φ118
容量(mL)
2000
材質
PP製
入数(個)
100