TSP-SUS M16X2 Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS TDT(田野井) 05811897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSP-SUS M16X2 Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS TDT(田野井) 05811897
TSP-SUS M16X2 Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS TDT(田野井) 05811897

Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M16×2材質高バナジウムハイス_HSS-E注文コード05811897品番TSP-SUS M16X2
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。

用途ステンレス用呼び寸法M16×2精度GT8食付2.5Pねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)12.5溝数3材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理全長(mm)95ピッチ(mm)2ねじの種類M加工止り穴用角幅(mm)10角長(mm)13食付Lc2.5Pメーカー商品コード00148突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05811836
2022-07-10
用途: 難削材タップ加工

こちらは、時々購入させていただいてます。無難に加工出来てるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする