TSP-DH M6X1 Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井) 05811951

 

TSP-DH M6X1 Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井) 05811951
TSP-DH M6X1 Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井) 05811951
TSP-DH M6X1 Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井) 05811951

Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M6×1材質高バナジウムハイス_HSS-V注文コード05811951品番TSP-DH M6X1
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。

呼び寸法M6×1精度GT6食付2.5Pねじ長さ(mm)7シャンク径(mm)6溝数3材質高バナジウムハイス_HSS-V表面処理ホモ処理全長(mm)62ピッチ(mm)1ねじの種類M寸法Lk(mm)7角幅K(mm)4.5食付Lc2.5P寸法LN(mm)31寸法dn(Φmm)4.8メーカー商品コード00160突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05811942
2023-06-08
用途: 自動機でのタップ立て

とある仕事で他メーカーではうまくいかなかったものが田野井のタップではうまく行ったので重宝している
その仕事以外では他メーカーのタップでも問題ないのだが特殊な仕事で特性がぴったりあったのか田野井のもの以外はうまく行かなかった

対象商品 : 05811933
2022-07-18
用途: 止まり穴のタップ
製造業

とても切れ味がよくかるい力でねじを切ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする