HN-7626 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813577 HN-7626 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813577

エースニップル(ステンレスホースニップル)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05813577 品番 HN-7626
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ホースとネジの接続に

取付ねじ(d)PT3/4(外) タケノコ外径(Φmm)26 材質SUS304 用途ホース用継手。 トラスコ品番382-3989 形状ホースニップル 全長(mm)59 質量(g)約93 種類ホース継手 寸法L(mm)59 六角対辺(mm)27 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50〜150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 竹の子外径(Φmm)26 使用流体水、空気、油 竹の子内径(Φmm)20 竹の子長さ(mm)33
注意
※HN-7034、HN-7040、HN-7052の材質はステンレス(SCS13)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05813647
2022-12-24
用途:
エアーの分岐に使用
その他業種

エアーの分岐用として使用しています。
SUSなので錆の心配もなく、使用しています。

対象商品:
05813665
2019-10-17
用途:
機械配管のホース継ぎ手

安いホース継ぎ手ありますがメーカー品で造りがしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
05813805
2018-02-13
用途:
送水装置へのホース接続
教育・研究機関

他社の商品と併用したが、今回購入の当商品は表面に規格が明示されており、今後のメンテナンスや交換時に便利だと思った。強度などについては今後の使用状況を見ながら判定したい。

3人が参考にしています
対象商品:
05813622
2017-09-11
用途:
水素水の手作りキットに使用しました。
医療・福祉・介護関連業

とても頑丈でなかなかいいです。めねじが通常の大きさではないので、合うナットがすぐに見つからないので、ナットも一緒に紹介してほしいです。

3人が参考にしています
対象商品:
05813796
2016-01-28
用途:
殺菌灯の出水口に

片側は1/4PTのMonotaROの殺菌灯、もう片方に12/16ホースを接続する用途で使用。
ステンレスマニアとしては、とても綺麗な仕上がりで見ていて思わず頷きたくなる商品でした。

対象商品:
05813805
2015-08-27
用途:
水配管

いつも寸法精度が良く表面仕上げにも満足です。

対象商品:
05813516
2015-03-15
用途:
水周り関係

特に不具合無く使用できています

1人が参考にしています
対象商品:
05813771
2019-07-10
用途:
ホース同士の接続
サービス業

ホースサイズ内径が 購入品より小さく使えなかった。注文ミスでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする