スリーライク
注水式ベストBODYCOOL SMART-X
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
05813652
品番
TL-WICB-BCS/BK-M
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です。
バッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。
トラスコ品番
594-0997
材質
外側:INUTEQ-DRY(R) ナイロン50%・PU50%/コアINUTEQ-DRY(R) ポリエステル100%、内側:INUTEQ-DRY(R) ナイロン100%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
50.5
肩幅(cm)
37.5
着丈(cm)
56.7
身幅(cm)
50.5