T-18 国産オイルフィルター (タイプR) BOSCH(ボッシュ) 05814029

商品画像

国産オイルフィルター (タイプR)T-18

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05814029
品番
T-18
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ボッシュオイルフィルターは長寿命設計のフィルター紙を採用し高い信頼を国内外で高い評価を受けています。
・優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙 :M 型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。
・オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁 :エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。
オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ :サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。
・ハイテクノロジーの集結 :高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
・取付時の締付に便利な回転数表示付
・みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2026)
こちら、またはこちら" target="_blank">より商品適合検索が行えます。
詳細スペック
直径 (梱包されていない状態):65 mm
フィルターセット:いいえ
高さ (梱包していない状態):70 mm
ネジ部:3/4" 16 UNF
フィルターの仕様:スクリューオン フィルター

用途
国産オイルフィルター
主な適合純正品番
15601B2030
高さ(mm)
70
ねじ径
3/4" 16 UNF
外径(Φmm)
65
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする