商品画像
ボッシュオイルフィルターは長寿命設計のフィルター紙を採用し高い信頼を国内外で高い評価を受けています。・優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙 :M 型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。・オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁 :エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ :サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。・ハイテクノロジーの集結 :高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。・取付時の締付に便利な回転数表示付・みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2026)こちら、またはこちら" target="_blank">より商品適合検索が行えます。詳細スペック直径 (梱包されていない状態):68 mmフィルターセット:いいえ高さ (梱包していない状態):65 mmネジ部:M 20 x 1,5フィルターの仕様:スクリューオン フィルター