NS-9320WRMS らくらくeye cam TOUCH DE LIGHT NSK(日本セキュリティ) 05817310

NS-9320WRMS らくらくeye cam TOUCH DE LIGHT NSK(日本セキュリティ) 05817310
NS-9320WRMS らくらくeye cam TOUCH DE LIGHT NSK(日本セキュリティ) 05817310
NS-9320WRMS らくらくeye cam TOUCH DE LIGHT NSK(日本セキュリティ) 05817310
NS-9320WRMS らくらくeye cam TOUCH DE LIGHT NSK(日本セキュリティ) 05817310
NS-9320WRMS らくらくeye cam TOUCH DE LIGHT NSK(日本セキュリティ) 05817310
NS-9320WRMS らくらくeye cam TOUCH DE LIGHT NSK(日本セキュリティ) 05817310
NS-9320WRMS らくらくeye cam TOUCH DE LIGHT NSK(日本セキュリティ) 05817310

らくらくeye cam TOUCH DE LIGHT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05817310
品番
NS-9320WRMS
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

ワイヤレス(2.4GHz)方式、お客様でらくらく設置
IP65防水防塵性能、軒下での使用が可能
カメラリピーターを使えばカメラを経由して電波を延長できます
10.1インチ タッチパネルで直感的に操作
カメラにマイクとスピーカーが搭載されているので周囲の音を聞いたりスピーカーから音を出して威嚇することができます

消費電力(W)
10未満
電源
モニター:DC5V 2A、バレットカメラ:DC12V 1A
チャンネル数
最大8台
液晶パネル
10.1インチ TFT 液晶
解像度
(モニター)1280×800、ビデオ解像度(バレットカメラ) メインストリーム:2304×1296
防塵防水性能
IP65
検出物体
【画像】動体(モーション)検知、人体検知、人感(熱感)センサーをサポート
検知方式
動体(モーション)検知、人体検知、人感(熱感)センサーをサポート
操作方法
静電容量式タッチスクリーン、マウス(外部モニター接続時)
動作温度(℃)
モニター:-10~55、バレットカメラ:-20~55
動作湿度(%)
モニター:10~90、バレットカメラ:10~90
イメージセンサー
3MP カラー CMOS センサー 1/2.8インチ
取扱説明書:(9.56MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする