アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
丸ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05818513
品番
Nl-1011
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
取付ねじ(D)
PT1/8
材質
C3604B
形状
ニップル
全長(mm)
22
流体
上記材質に悪影響が無い流体
種類
ねじ込み継手
内径(Φmm)
6
寸法A(mm)
22
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
寸法d(Φmm)
6
使用流体
水、空気、油
寸法D0(Φmm)
10
外径
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材