丸ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05818531 品番 Nl-1022
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
取付ねじ(D)PT1/4 材質C3604B 形状ニップル 全長(mm)27 流体上記材質に悪影響が無い流体 種類ねじ込み継手 内径(Φmm)9 寸法A(mm)27 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 寸法d(Φmm)9 使用流体水、空気、油 寸法D0(Φmm)14 外径14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする