丸ニップル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05818556 品番 Nl-1033
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
取付ねじ(D)PT3/8 材質C3604B 形状ニップル 全長(mm)31 流体上記材質に悪影響が無い流体 種類ねじ込み継手 内径(Φmm)11 寸法A(mm)31 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 寸法d(Φmm)11 使用流体水、空気、油 寸法D0(Φmm)17 外径17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする