曜日別特売
AX1301 LL EG Armatex 防炎頭巾(ツバ無し) 日光物産(NIKKO) 05819340

AX1301 LL EG Armatex 防炎頭巾(ツバ無し) 日光物産(NIKKO) 05819340
AX1301 LL EG Armatex 防炎頭巾(ツバ無し) 日光物産(NIKKO) 05819340

Armatex 防炎頭巾(ツバ無し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(cm)
【頭囲】62【丈】45
注文コード
05819340
品番
AX1301 LL EG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

高い防炎性能を有しています。
洗濯しても防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。

用途
溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番
364-4830
サイズ
LL
寸法(cm)
【頭囲】62【丈】45
材質
防炎綿
色
アースグリーン
タイプ
防炎
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする