曜日別特売

Armatex 防炎頭巾(ツバ無し)

Armatex 防炎頭巾(ツバ無し) - 日光物産(NIKKO)Armatex 防炎頭巾(ツバ無し) - 日光物産(NIKKO)

高い防炎性能を有しています。
洗濯しても防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。

用途
溶接、溶断、火気のある現場に。
材質
防炎綿
色
アースグリーン
タイプ
防炎
内容量
1枚
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05819340AX1301 LL EG364-4830LL【頭囲】62【丈】45
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
05819437AX1301 M EG364-4829M【頭囲】58【丈】45
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする