SLV12WH 人感アラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05819392

SLV12WH 人感アラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05819392
SLV12WH 人感アラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05819392
SLV12WH 人感アラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05819392
SLV12WH 人感アラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05819392

人感アラーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05819392
品番
SLV12WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

玄関の自動チャイムや、侵入者への警告等に使用できます。

トラスコ品番
468-9570
材質
ABS樹脂
幅(mm)
73
高さ(mm)
122
奥行(mm)
58
電源
乾電池またはACアダプタ
音量(dB)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする