日光物産(NIKKO)
Armatex 防炎頭巾(ツバ無し)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(cm)
【頭囲】58【丈】45
注文コード
05819437
品番
AX1301 M EG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高い防炎性能を有しています。
洗濯しても防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。
用途
溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番
364-4829
サイズ
M
寸法(cm)
【頭囲】58【丈】45
材質
防炎綿
色
アースグリーン
タイプ
防炎
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。