ISH-150VW 単管用フックS型 ニッサチェイン 05819471

 

ISH-150VW 単管用フックS型 ニッサチェイン 05819471
ISH-150VW 単管用フックS型 ニッサチェイン 05819471
ISH-150VW 単管用フックS型 ニッサチェイン 05819471

単管用フックS型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
05819471
品番
ISH-150VW
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

単管パイプに掛けれるSフックです。

用途
単管パイプに。
トラスコ品番
456-3749
材質
鉄
寸法A(mm)
150
参考使用荷重(kg)
9
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
55
適合パイプ径(Φmm)
48.6
線径(mm)
5
注意
※荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする