LB-416 ベアリンググリスパッカー 日平機器 05819577

 

LB-416 ベアリンググリスパッカー 日平機器 05819577
LB-416 ベアリンググリスパッカー 日平機器 05819577

ベアリンググリスパッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05819577
品番
LB-416
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

劣化したグリスを押し出しながら、綺麗なグリスを隅々まで充填できます。

用途
テーパーコーンでベアリングを挟み、お手持ちのグリスポンプで簡単に入れ替えることができます。
仕様
ベアリング充填用
トラスコ品番
571-5558
直径(Φmm)
【コーン】110
危険物の類別
非危険物
適合寸法(外径×内径)(Φmm)
127×10
表記
BPブリスターパック BX箱入り(BOX) HDポリエチ袋入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする