IPH-48 単管用フックP型 ニッサチェイン 05819751

 

IPH-48 単管用フックP型 ニッサチェイン 05819751
IPH-48 単管用フックP型 ニッサチェイン 05819751
IPH-48 単管用フックP型 ニッサチェイン 05819751

単管用フックP型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
05819751
品番
IPH-48
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

単管パイプに通して使用できるP型フックです。

用途
単管パイプに。
トラスコ品番
456-3747
材質
鉄
寸法A(mm)
94
耐荷重(kg)
3
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
36
線径(mm)
4.8
注意
※荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする