SS-FKA-10HCC 住宅用火災警報器 無線連動型(熱式・定温式・音声警報) 熱式、低温式 ホーチキ 05819909

 

SS-FKA-10HCC 住宅用火災警報器 無線連動型(熱式・定温式・音声警報) 熱式、低温式 ホーチキ 05819909
SS-FKA-10HCC 住宅用火災警報器 無線連動型(熱式・定温式・音声警報) 熱式、低温式 ホーチキ 05819909

住宅用火災警報器 無線連動型(熱式・定温式・音声警報) 熱式、低温式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05819909
品番
SS-FKA-10HCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

約90dBの大音量の2段階スイープ音と聞き取りやすい音声で火災をお知らせします。
体上部にすべり止めを設け、更に簡単に取り付けできます。
感度補正機能に加え、警報機自身が設置環境に合わせた火災判断を自動的に行います。
大きくわかり易い2段階スイープ音と聞き取りやすい音声で火災をお知らせします。
10年寿命の電池内臓
メーカー従来品よりも軽量化を実現
もしも内臓スピーカの断線があったら、LEDの点滅でお知らせします。

付属品
取付ねじ2本、石こうくぎ3本、取付板
トラスコ品番
195-1039
幅(mm)
100
色
ホワイトアイボリー(艶消し)
高さ(mm)
100
奥行(mm)
46.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする