オカザキ
おかずカップ チェック柄 9号 42枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(42枚)
注文コード
05820198
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
電子レンジで温め可能なおかずカップです。
9号 42枚入り。チェック柄 4色入りです。(ブルー、グリーン、イエロー、レッド)
かわいいドット柄でお弁当を彩ります。
材質
紙・PET
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
柄
チェック
本体寸法(cm)
幅6.8×奥行3×2.8
注意
※電子レンジや冷凍庫の使用は可能ですが、直火・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。電子レンジで使用する際は、油脂分の多い食品を入れないでください。
※耐熱温度以下でも黄変や型崩れすることがあります。20分以上の加熱はしないでください。火気のそばで使用・保管はしないでください。