HH-2010 ホース接手 アソー 05820412 HH-2010 ホース接手 アソー 05820412

ホース接手

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05820412 品番 HH-2010
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウではこんなお得な商品も!
タケノコ外径(Φmm)10.5 トラスコ品番409-0861 材質C3604BD 形状ストレート 全長(mm)70 質量(g)約20 種類ホース継手 寸法L(mm)70 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50〜150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 竹の子外径(Φmm)10.5 使用流体水、空気、油 竹の子内径(Φmm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
ホース継ぎ

内径15mmのホースを接続。ちょっときつめだけどその分抜けずらそうです。いつも長ニップルで代用してましたがこれの使用で外観がスッキリします。

1人が参考にしています
2025-07-01
用途:
ホース割れ

劣化によるホース割れの部分をジョイント目的で使用。ホースバンドで締めれば問題なく使えました。

2025-06-19
用途:
ホース継手
有限会社和光製作所 様

普通の水道ホースより、太いホースを繋ぐため
うまくいくかどうか、うまくいきました

2025-09-08
用途:
ホースとホースを繋ぐ

商品の外径だけでなく、適合ホースの内径も書いてもらえると有難い。

対象商品:
05820385
2023-10-11
用途:
シリコンホースジョイント
その他業種

ブレーキオイル交換時に、シリコンホースジョイントに使用しました。

対象商品:
05820412
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
祐宝丸 様

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
05820412
2021-12-17
用途:
動噴のホースの修理
その他業種

まさに探していた大きさでまたリピートするつもりです。

対象商品:
05820412
2022-03-19
用途:
ホースの接続
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

ホースの接続に使います。
モノは見たまんまです。
問題なく使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする