ホースジョイント用竹の子

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05820604 品番 HSH-1414
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
寸法A(mm)42 寸法D(Φmm)14 寸法D1(Φmm)10 材質黄銅(C3604) トラスコ品番374-0641 使用流体水、空気、油

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05820631
2021-10-28
用途:
ホースジョイントの中古部品を生かしつつ修理

ネジ部とは別にタケノコ部を入手できるのはありがたい。

対象商品:
05820577
2020-09-04
用途:
真鍮ファイヤーブラスターの先端に使用
医療・福祉・介護関連業

外径に誤差無く最適に使用出来ました。内径9mmの真鍮パイプの先端に差込み、プラスチックハンマーで軽く打込むだけで綺麗に一体化。
商品化しても良い程の出来栄えに満足しております。

対象商品:
05820552
2018-09-23
用途:
ホースの吸い口

一度付けたホースが外れにくいところがとても良いです。

対象商品:
05820561
2018-09-05
用途:
エアー配管
運輸・通信業

ネジの種類や口径にあわせて選択・組み合わせができるので助かります。
品質は全く問題ありません。

対象商品:
05820586
2017-07-25
用途:
水の組上げ部品

水汲み上げホースの吸込口兼、重しとして使っています。

対象商品:
05820595
2016-10-14
用途:
ホース接続

物自体は大変満足してます。
合う袋ナットが探しにくいので、同じページに表示するかセット販売してください。

2人が参考にしています
対象商品:
05820552
2017-05-29
用途:
機械加工
清水鉄工所 様

作りが良く使いやすい。近所のホームセンターより安くて助かります。

対象商品:
05820622
2016-02-16
用途:
ガソリンホースのジョイント

価格も安いですが品質的にも問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする