MO-618 オイルフィルター EXCEL(エクセル) 05821304

MO-618 オイルフィルター EXCEL(エクセル) 05821304
MO-618 オイルフィルター EXCEL(エクセル) 05821304

オイルフィルター

(274件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個メーカーマツダ再生紙使用マーク適合注文コード05821304品番MO-618
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番SL51-14-V61メーカーマツダ主な使用車種タイタンねじ径M20×P1.5外径(mm)90高さ(mm)125タイプカートリッジ他社参考品番(タクティー)V9111-2014他社参考品番(TOYO)TO-5227他社参考品番(NITTO)4M-114他社参考品番(PMC)PO-4506他社参考品番(MICRO)T-8214他社参考品番(ユニオン)C-472他社参考品番(エクセル)MO-618他社参考品番(Roadpartner)-RoHS指令(10物質対応)対応当社参考品番(モノタロウ)37582002【 - 】再生紙使用マーク適合
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※日野 15607-2250及びトヨタ15613-89106とはネジのピッチが異なるため、取り付けできません。
※トヨタ ライズ
排気量:1200 仕様:G,X,Z 型式:5BA-A201A 年式:2021.11~ エンジン:WA-VE
排気量:1200 仕様:G,Z(ハイブリッド) 型式:5AA-A202A 年式:2021.11~ エンジン:WA-VEX

ダイハツ ロッキー
排気量:1200 仕様:L,X,PremiumG 型式:5BA-A201S 年式:2021.11~ エンジン:WA-VE
排気量:1200 仕様:L,PremiumG(ハイブリッド)型式:5AA-A202S 年式:2021.11~ エンジン:WA-VEX には取付できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:274
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64614402
2026-01-20
用途: エンジンオイル交換時
運輸・通信業

使いやすくコスパも良いので
エンジンオイル交換時には
毎回交換してます

対象商品 : 12256154
2026-01-11
用途: オイル交換
サービス業

問題なく使用しています。オイルフィルターは純正は高いので、信用できる社外品を使っています。

対象商品 : 05235307
2025-06-13
用途: トラックのメンテナンス
戸沢総業建設業・工事業

他で買うより安かった為初めて買いましたが…問題は全く無く調子良いですね!

対象商品 : 05758636
2024-06-02
用途: ランクル70 3.5lに使ってます
株式会社S.A.E建設業・工事業

数年前よりずっと同じフィルターです
今まで何も不具合が有りませ
これからも使い続けると思います

1が参考にしています
対象商品 : 05235325
2024-05-04
用途: 古いトラックオイルフィルター交換
河津建築株式会社

古いトラックに付いていたフィルターと同じ物があるとは思いませんでした
全く問題なし、ありがたいです。

対象商品 : 64614402
2022-12-12
用途: オイル交換時にエレメントも同時交換しています
株式会社北源

純正品に劣らない製品です 価格もリーズナブルで使いやすい商品です
お勧めします

1が参考にしています
対象商品 : 64614402
2022-10-26
用途: 会社車両のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

会社車両のメンテナンスに使用です。
価格も手頃でいつも利用させてもらってます。
性能機能も問題なく
とても助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 20335525
2022-07-25
用途: 定期交換部品として在庫
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス

あまりこちらの地域では扱わない車種なので、お客様から作業依頼があってから取り寄せていましたが、今後在庫できるようになり、効率アップにつながります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする