光接続箱 小心数光接続箱 融着接続+コネクタ接続タイプSPM-SA4-SC-4T-PFS2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はタイプ・トラスコ品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
SC
トラスコ品番
714-6888
注文コード
05822542
品番
SPM-SA4-SC-4T-PFS2
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱です。
小型・軽量でキャビネット内での使用に適しています。
入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。
2段積みで8心用として使用することができます。
テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。

用途
通信機器収容盤の光ケーブルの引込・接続用。
4心接続用。
付属品
補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、結束バンド
トラスコ品番
714-6888
タイプ
SC
材質
PP樹脂
外形寸法(mm)
横95×縦140×深さ30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする