そうじの神様 TV画面用おそうじクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
05823452
品番
S005
参考基準価格(税別)¥109,500販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

毛足の長いスエード調生地で、画面のホコリをしっかりキャッチします。
大画面のそうじにも便利な大判タイプです。
柔らかく長い毛足の生地で、画面をキズつけにくいです。
洗剤無しで油汚れも拭取れる、高性能国産マイクロファイバーです。
洗って繰り返し使用可能です。

用途
液晶画面などのほこり、皮脂汚れなどの除去に(乾いた状態で)。
トラスコ品番
358-5600
材質
クロス:ポリエステル、ナイロン
幅(mm)
340
色
オレンジ
高さ(mm)
400
奥行(mm)
2
ケース入数
100
シートサイズ(mm)
340×400
縦(mm)
2
横(mm)
340
注意
※柔軟剤、漂白剤は使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする