商品状態※理由あり(未使用・開封済み)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)8.4電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/2.50/2.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/15/15ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)140/140/30/30機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)285/285/25/25