曜日別特売
MTCUN-6×1.5-10m【ワケあり】 銅管(軟/コイル) アズワン 05823697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅管(軟/コイル)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻(10m)外径(Φmm)6厚さ(mm)1.5注文コード05823697品番MTCUN-6×1.5-10m【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥16,50011,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)外径(Φmm)6長さ(m)10肉厚(mm)1.5アズワン品番3-2354-09特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。厚さ(mm)1.5JIS規格H3300 C1220T-O
注意
※外径、肉厚、長さ等、公差指定のない商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする