横浜油脂工業(Linda)
浴室用洗剤 銀バスフォームクリーナー 酸性
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
05824468
品番
SA14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高密度泡がしっかり留まり、高い洗浄効果を発揮いたします
高濃縮タイプのためケミカルコストを低減いたします。
石けんカス汚れの除去に効果的です。
用途
浴室洗浄に。
トラスコ品番
717-8784
材質
内用液:2-ヒドロキシコハク酸、スルファミン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、ジエチレングリコールモノビチルエーテル
色
赤
タイプ
酸性
容量(L)
4.4706
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません