浴室用洗剤 銀バスフォームクリーナー 酸性

浴室用洗剤 銀バスフォームクリーナー 酸性 - 横浜油脂工業(Linda)

高密度泡がしっかり留まり、高い洗浄効果を発揮いたします
高濃縮タイプのためケミカルコストを低減いたします。
石けんカス汚れの除去に効果的です。

用途
浴室洗浄に。
トラスコ品番
717-8784
材質
内用液:2-ヒドロキシコハク酸、スルファミン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、ジエチレングリコールモノビチルエーテル
色
赤
タイプ
酸性
容量(L)
4.4706
内容量
1箱(2本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824468SA14
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする