TASSCOM
折り畳める和座敷チェア ゴブラン 2脚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05824651
品番
TAN-210-2-GOB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
折り畳んで収納可能な和座敷チェアです。
用途
座敷イスをお探しの方に。
トラスコ品番
537-0801
セット内容
本体2脚
材質
構造部材:スチール、表面加工:粉体塗装、張り材(表地):合成皮革、張り材(裏地):不織布
幅(mm)
445
高さ(mm)
540
奥行(mm)
375
座面高さ(mm)
290
折りたたみ寸法(cm)
70×44.5×5.5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません