日本製アイスボックス ICEBOX OK0912

日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 - 岡潮日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 - 岡潮日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 - 岡潮日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 - 岡潮日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 - 岡潮日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 - 岡潮日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 - 岡潮日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 - 岡潮

食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースです。
製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘りました。
カラーは清潔感のある淡いグリーン色です。
付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属しました。
国内生産ながら大量生産による低コストを実現しました。

用途
空調服・空調ウェアに使用されるアルミパック冷感保冷剤の運搬。
弁当箱やペットボトルも同時に持ち運ぶのもお勧めです。
付属品
紐 (溶着PPロープ)
材質
高密度発泡スチロール
幅(mm)
270
色
ライトグリーン
容量(L)
4.45
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
外形寸法(mm)
有効内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824590OK0912-501箱(5式)420-0871180185270×185×180奥行150、間口220、高さ135
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
05824608OK0912-101箱420-0825180185270×185×180奥行150、間口220、高さ135
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
05824739OK0912-1001箱(10式)420-0783180185270×185×180奥行150、間口220、高さ135
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
05824766OK09121箱(10個)452-3955185180270×180×185220×150×135
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする