曜日別特売
+TAN-883-4-HANA 背付き和座敷チェア 4脚組 花柄 TASSCOM 05824678

+TAN-883-4-HANA 背付き和座敷チェア 4脚組 花柄 TASSCOM 05824678
+TAN-883-4-HANA 背付き和座敷チェア 4脚組 花柄 TASSCOM 05824678
+TAN-883-4-HANA 背付き和座敷チェア 4脚組 花柄 TASSCOM 05824678

背付き和座敷チェア 4脚組 花柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05824678
品番
+TAN-883-4-HANA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

背付きでゆったり座れる和座敷チェアの4脚セットです。

用途
座敷イスをお探しの方に。
トラスコ品番
537-0852
セット内容
本体4脚
材質
構造材:スチール(粉体塗装)、構造材:合板、張り地:ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル、ナイロン、張り地(裏地):不織布
幅(mm)
420
高さ(mm)
465
奥行(mm)
420
背もたれ
(クッション部)31×14cm
寸法(cm)
脚円部:Φ1.9、脚四角部:2.1×1.5
座面高さ(mm)
280
座幅(mm)
330
座奥行(mm)
250
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする