曜日別特売
TAN-210-GOB 折り畳める和座敷チェア ゴブラン TASSCOM 05824687

TAN-210-GOB 折り畳める和座敷チェア ゴブラン TASSCOM 05824687
TAN-210-GOB 折り畳める和座敷チェア ゴブラン TASSCOM 05824687

折り畳める和座敷チェア ゴブラン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05824687
品番
TAN-210-GOB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

折り畳んで収納可能な和座敷チェアの4脚セットです。

用途
座敷イスをお探しの方に。
トラスコ品番
537-0804
セット内容
本体
材質
構造部材:スチール、表面加工:粉体塗装、張り材(表地):合成皮革、張り材(裏地):不織布
幅(mm)
445
高さ(mm)
540
奥行(mm)
375
座面高さ(mm)
290
折りたたみ寸法(cm)
70×44.5×5.5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする