ZD03-195-XP25-SP06-02 ドリル|刀 T1ドリル チップ交換式ドリル TOTIME 05827162

サンプル画像

ドリル|刀 T1ドリル チップ交換式ドリルZD03-195-XP25-SP06-02

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品は刃径・刃長など286種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径
19.5
刃長
58.5
注文コード
05827162
品番
ZD03-195-XP25-SP06-02
参考基準価格(税別)¥27,940販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

内部給油式 チップ交換式ドリル

用途
高い汎用性とコストパフォーマンスを兼ね備えた超硬チップ交換式ドリル「T1ドリル」。有効長は2D・3D・4D・5Dをラインナップし、用途や加工条件に応じた最適な選定が可能です。内外兼用チップを採用し、1枚で4コーナー使用が可能。工具コストの低減に大きく貢献するとともに、経済性に優れた設計となっています。さらに、扱いやすさと安定した穴あけ性能を両立し、一般鋼から幅広い被削材に対応。高性能でありながら導入しやすい価格帯を実現した、実用性の高いチップ交換式ドリルです。
刃径
19.5
刃長
58.5
全長(mm)
135
タイプ
3Dタイプ
シャンク
25
その他
オイル穴:オイル穴有り
刃数
2
注意
※先端チップ 超硬

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥660/税込¥726
沖縄地方数量1につき¥770/税込¥847
離島数量1につき¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする