ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ

ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ - 三菱

大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。
ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現しました。
直感的な取付け操作で高強度な締結システムです。

刃数
1
内容量
1本
全30種類を絞り込む
切削径(Φmm)
トラスコ品番
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
寸法LU(mm)
フルート長(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04691981DXAS1800X3F25717-9395185982141
¥62,000
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04692480DXAS2100X5F25717-941521110133192
¥74,000
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04692656DXAS2400X8F25717-936524197220279
¥95,000
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04692708DXAS1800X1F25717-7869183255114
¥53,500
¥45,980
¥50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
04692769DXAS2300X8F25717-781423189212271
¥92,500
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04692812DXAS1800X8F25717-786418149172231
¥80,000
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04693110DXAS1900X8F25717-782019157180239
¥82,500
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04693119DXAS3000X1F32717-9411305080143
¥71,500
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04693722DXAS2600X8F32717-785926213243306
¥100,000
¥84,980
¥93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04694038DXAS2400X5F25717-936124125148207
¥80,000
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04694090DXAS2800X5F32717-938028145175238
¥88,000
¥74,980
¥82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04695228DXAS2600X3F32717-78432683113176
¥74,000
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04695551DXAS2900X1F32717-78042948.578.5141.5
¥70,000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04695779DXAS3000X3F32717-78223095125188
¥80,000
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04695980DXAS2200X8F25717-779722181204263
¥90,000
¥75,980
¥83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04696208DXAS2100X3F25717-7856216891150
¥66,500
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04697800DXAS2500X3F25717-94122580103162
¥72,500
¥61,980
¥68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04697976DXAS2000X1F25717-9387203558117
¥56,500
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04698098DXAS2200X1F25717-9368223861120
¥59,500
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698369DXAS2100X1F25717-93532136.559.5118.5
¥58,000
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04698692DXAS2700X1F32717-77902745.575.5138.5
¥67,000
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04698832DXAS2300X5F25717-936223120143202
¥78,000
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04699130DXAS2400X1F25717-7787244164123
¥62,500
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04699358DXAS1900X1F25717-93641933.556.5115.5
¥55,000
¥46,980
¥51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
04699751DXAS2000X8F25717-779120165188247
¥85,000
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04700049DXAS2400X3F25717-78372477100159
¥71,000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04700302DXAS2500X5F25717-941825130153212
¥82,000
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04700548DXAS2900X8F32717-784529237267330
¥107,500
¥89,980
¥98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04700697DXAS1900X3F25717-7831196285144
¥63,500
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04701607DXAS2200X5F25717-938422115138197
¥76,000
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする