曜日別特売
10UT-50A ステンレスボールバルブ10UTシリーズ KITZ(キッツ) 05827787

 

10UT-50A ステンレスボールバルブ10UTシリーズ KITZ(キッツ) 05827787
10UT-50A ステンレスボールバルブ10UTシリーズ KITZ(キッツ) 05827787

ステンレスボールバルブ10UTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード05827787品番10UT-50A
参考基準価格(税別)¥75,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

静電防止/ステム飛出防止
SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)

呼び径(A)50呼び径(B)2形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)140寸法H(mm)120寸法D(mm)230接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする