ヘビーエンドミル

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05831061 品番 4HV30
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)

刃径D(Φmm)30 全長L(mm)125 シャンク径d(Φmm)25 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 全長(mm)125 刃長(mm)55 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)30 ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。 公差(mm)+0.052〜0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49704114
2021-05-13
用途:
汎用フライスでの機械部品作成
製造業

通常4枚刃エンドミルより多く切り込めるので時間短縮になり助かります。
以外と加工面も荒くないです。

対象商品:
05830806
2018-09-28
用途:
ステンレスの加工

ステンレスの加工に使っていますが切削抵抗も少なく小型のフライスでも切れるし仕上がりもきれいで良いと思う

対象商品:
05830806
2016-07-30
用途:
ステンレスの粗びきに使っています

切削抵抗も少なく仕上がりもきれいでよいと思います

対象商品:
05830781
2014-10-17
用途:
鉄 アルミ切削 荒加工
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 様

>鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。

 アルミでは切削速度、一刃あたりの送りなどの条件をあまり気にしなくても能率優先と言うことで行けますが、軟鋼(SS400)ではしっかり条件を守らないと、極端に寿命が短くなる傾向があるようです。ステンともなると相当に苦しいかも。価格も結構な値段ですし、あえて靭性を求める必要性がないなら他の安価な(使い捨て)超硬の方が良いかも。

>特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。

 まあ、あくまで中仕上げ用として使った場合だけですが…。荒は荒です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする